EATON - EAO121995 BB-UL-25/2P+AS-2,5M/46 SB.UL508 100A 2P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 46
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Lunghezza - 1009 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081201952
Codice prodotto
EAO121995
Cod. produttore
121995
Produttore
EAO
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
46
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Lunghezza:
1009 mm
Adatto per numero di dispositivi:
46
Passo modulare:
0 mm
Larghezza in numero di moduli:
46
Sezione:
25 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
10 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
277 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA