pagina iniziale

EATON - EAO121987 BB-UL-18/2P+AS-2,5M/46 SB.UL508 80A 2P 1

EATON
copiacopia
EATON - EAO121987 BB-UL-18/2P+AS-2,5M/46 SB.UL508 80A 2P 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 46

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 1009 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081201877

Codice prodotto

EAO121987

Cod. produttore

121987

Produttore

EAO

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

46

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

1009 mm

Adatto per numero di dispositivi:

46

Passo modulare:

0 mm

Larghezza in numero di moduli:

46

Sezione:

18 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

10 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

277 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Blockverschienung für FAZ, Ausführung entsprechend UL508, EN/IEC 60947-2