EATON - EAO121981 BB-UL-18/1P-1M/57 SBAR.UL508 80A 1P 1MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 57
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Adatto per numero di dispositivi - 57
Confezione
1 PZ
EAN
4015081201815
Codice prodotto
EAO121981
Cod. produttore
121981
Produttore
EAO
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
57
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Adatto per numero di dispositivi:
57
Passo modulare:
0 mm
Larghezza in numero di moduli:
57
Sezione:
18 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
10 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
277 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA