EATON - EAO121610 C22-PVT45P-K11 E-STOP COMP,45MM,ROT,1NA1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081194285
Codice prodotto
EAO121610
Cod. produttore
121610
Produttore
EAO
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Diametro del fungo:
45 mm