EATON - EAO121460 M22-PVLT45P FUNGO EMERG. LUM. D.45MM ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 45 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081192809
Codice prodotto
EAO121460
Cod. produttore
121460
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
45 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
4X
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Con illuminazione:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Altro
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione



