EATON - EAO120805 BB-EC/2+3 TAPPO LATERALE 2-3P 63A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 16 mm
Larghezza - 17 mm
Modello - Testata di chiusura
Profondità - 8 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
9008790153570
Codice prodotto
EAO120805
Cod. produttore
120805
Produttore
EAO
Lunghezza:
16 mm
Larghezza:
17 mm
Modello:
Testata di chiusura
Profondità:
8 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Altri
Colore:
Altri
Zubehör für Verschienungssystem