EATON - EAO119382 NZM3-XAP10 KIT ADATT. NZM10-NZM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015081175086
Codice prodotto
EAO119382
Cod. produttore
119382
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: posizionamento dell'apparecchio di scambio a scelta con lato di collegamento o asse di attivazione. La maniglia per comando rinviato e bloccoporta NZM10 può continuare ad essere utilizzata se l'asse ha uno spessore di 12mm. In caso contrario utilizzare la nuova maniglia NZM3 conun nuovo asse. sostituzione NZM10 con NZM3 o P10 con PN3/N3. Utilizzabile per: NZM3, N3, PN3, NS3, NZM3-NA


