pagina iniziale

EATON - EAO119238 BPZ-FP-800/400-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 4

EATON
copiacopia
EATON - EAO119238 BPZ-FP-800/400-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore della copertura - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081173754

Codice prodotto

EAO119238

Cod. produttore

119238

Produttore

EAO

Altezza:

400 mm

Larghezza:

800 mm

Colore della copertura:

Grigio

Pannelli frontali ciechi, BPZ-FP-..-BL, per il montaggio in strutture xEnergy B e xEnergy L. Messa a terra automatica tramite sistema di fissaggio