EATON - EAO116898 NZM2-XHB-DAR-NA MAN RINV R/G NFPA79 X NZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - sì
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con blocco di ravvio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015081166381
Codice prodotto
EAO116898
Cod. produttore
116898
Produttore
EAO
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
sì
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con blocco di ravvio:
no
Con asse prolungato:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 12