EATON - EAO116287 BPZ-KR61/320 ZOCC CARICHI PESANTI L600 H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 605 mm
Altezza - 105 mm
Profondità - 325 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081160266
Codice prodotto
EAO116287
Cod. produttore
116287
Produttore
EAO
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
605 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
325 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Carico max.:
350 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
320 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no