EATON - EAO115997 M22-SWD-LEDC-W ELEM FUNZ LED BIANCO CUST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 0...0 V
Portalampada - Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 30...30 V
Colore della lampada - Bianco
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
4015081157372
Codice prodotto
EAO115997
Cod. produttore
115997
Produttore
EAO
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
0...0 V
Portalampada:
Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
30...30 V
Colore della lampada:
Bianco
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione Faston
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
0...0 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no