pagina iniziale

EATON - EAO115981 M22-SWD-K22LED-R EL FUNZ 3P LED ROSSO FR

EATON
copiacopia
EATON - EAO115981 M22-SWD-K22LED-R EL FUNZ 3P LED ROSSO FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con preresistenza integrata - no

  • Con diodo integrato - no

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081157211

Codice prodotto

EAO115981

Cod. produttore

115981

Produttore

EAO

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Collegamento a connettore piatto

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

SmartWire -DT semplicemente geniale - per apparecchi di comando e segnalazione: gli elementi frontali RMQ-Titan standard possono essere facilmente collegati agli elementi funzionali SWD, pronto!