EATON - EAO115980 M22-SWD-K22LED-G EL FUNZ 3P LED VERDE FR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...24 V
Colore della lampada - Verde
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione Faston
Confezione
1 PZ
EAN
4015081157204
Codice prodotto
EAO115980
Cod. produttore
115980
Produttore
EAO
Portalampada:
Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Colore della lampada:
Verde
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no