pagina iniziale

EATON - EAO115972 M22-SWD-K11LED-W EL FUNZ 2P LED BIANCO F

EATON
copiacopia
EATON - EAO115972 M22-SWD-K11LED-W EL FUNZ 2P LED BIANCO F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Nessuno

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...24 V

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione Faston

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081157129

Codice prodotto

EAO115972

Cod. produttore

115972

Produttore

EAO

Portalampada:

Nessuno

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Colore della lampada:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione Faston

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

SmartWire -DT semplicemente geniale - per apparecchi di comando e segnalazione: gli elementi frontali RMQ-Titan standard possono essere facilmente collegati agli elementi funzionali SWD, pronto!