EATON - EAO115969 M22-SWD-LED-R ELEM FUNZ, LED ROSSO FRONT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 0...0 V
Portalampada - Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 30...30 V
Colore della lampada - Rosso
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
4015081157099
Codice prodotto
EAO115969
Cod. produttore
115969
Produttore
EAO
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
0...0 V
Portalampada:
Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
30...30 V
Colore della lampada:
Rosso
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione Faston
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
0...0 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no