pagina iniziale

EATON - EAO115968 M22-SWD-LED-G ELEM FUNZ, LED VERDE FRONT

EATON
copiacopia
EATON - EAO115968 M22-SWD-LED-G ELEM FUNZ, LED VERDE FRONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 0...0 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 30...30 V

  • Colore della lampada - Verde

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081157082

Codice prodotto

EAO115968

Cod. produttore

115968

Produttore

EAO

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

0...0 V

Portalampada:

Nessuno

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

30...30 V

Colore della lampada:

Verde

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione Faston

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

0...0 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

SmartWire -DT semplicemente geniale - per apparecchi di comando e segnalazione: gli elementi frontali RMQ-Titan standard possono essere facilmente collegati agli elementi funzionali SWD, pronto!