EATON - EAO115391 NZM2-XRD208-240AC COMANDO MOTORE PER N/L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 208...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 208...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081151233
Codice prodotto
EAO115391
Cod. produttore
115391
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
208...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
208...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V


