pagina iniziale

EATON - EAO115275 NZM2/3-XBRS CORNICE

EATON
copiacopia
EATON - EAO115275 NZM2/3-XBRS CORNICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 0

  • Altezza - 16.5 mm

  • Larghezza - 95 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081146758

Codice prodotto

EAO115275

Cod. produttore

115275

Produttore

EAO

Numero di righe:

0

Altezza:

16.5 mm

Larghezza:

95 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Incernierato:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Chiusura a scatto:

no

Profondità:

155 mm

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Utilizzabile per: NZM2(-4), NZM3(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)