EATON - EAO114819 BPZ-MPL400-600 PIAST.M.VERT. XEL 600L 40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 20 mm
Larghezza - 110 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081142194
Codice prodotto
EAO114819
Cod. produttore
114819
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
20 mm
Larghezza:
110 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Montageplatte BPZ-MPL; Höhe = 400mm, Breite = 600mm; für Befestigung auf Montagerahmen Profi+ XVTL-BP-F oder auf Vertikalprofil XVTL-VP; Stahlblech (2 mm), verzinkt; Lieferumfang: 1 Montageplatte, div. Montagezubehör