pagina iniziale

EATON - EAO114801 BPZ-MPL100-600 PIAST.M.VERT. XEL 600L 10

EATON
copiacopia
EATON - EAO114801 BPZ-MPL100-600 PIAST.M.VERT. XEL 600L 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 20 mm

  • Larghezza - 110 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081142019

Codice prodotto

EAO114801

Cod. produttore

114801

Produttore

EAO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

20 mm

Larghezza:

110 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Montageplatte BPZ-MPL; Höhe = 100mm, Breite = 600mm; für Befestigung auf Montagerahmen Profi+ XVTL-BP-F oder auf Vertikalprofil XVTL-VP; Stahlblech (2 mm), verzinkt; Lieferumfang: 1 Montageplatte, div. Montagezubehör