pagina iniziale

EATON - EAO114784 XVTL-IC/S-8/20 PIASTR.INS.FR.3MM 800L 20

EATON
copiacopia
EATON - EAO114784 XVTL-IC/S-8/20 PIASTR.INS.FR.3MM 800L 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 28 mm

  • Larghezza - 733 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081141845

Codice prodotto

EAO114784

Cod. produttore

114784

Produttore

EAO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

28 mm

Larghezza:

733 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Montageplatte 3mm