EATON - EAO114766 XVTL-IC-6/20 PIASTRA INS.FR.2MM 600L 200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 28 mm
Larghezza - 533 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081141661
Codice prodotto
EAO114766
Cod. produttore
114766
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
28 mm
Larghezza:
533 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Montageplatte 2mm mit Lochraster