EATON - EAO114751 XLSR5164 PANNEL POST XEL 425L 1600H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto come pannello laterale - no 
- Adatto come pannello posteriore - sì 
- Larghezza per installazione dell'armadio - 425 mm 
- Materiale - Acciaio 
- Profondità per installazione dell'armadio - 1600 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4015081141517
Codice prodotto
EAO114751
Cod. produttore
114751
Produttore
EAO
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
425 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
1600 mm
Larghezza:
345 mm
Altezza:
25 mm
Dimensione modulare (Passo):
25 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
0
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


