EATON - EAO114318 D02-LTS/63/3-R-HK PORTAFUS SEZ + AUX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081137183
Codice prodotto
EAO114318
Cod. produttore
114318
Produttore
EAO
Numero di poli:
3
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400 V
Segnalazione lampeggiante ottica dell'intervento del fusibile., fornitura vuota, senza calibratori a bussola e custodie e fusibili, molle di fermo per fusibili D01 o fusibili cilindrici 10x38 comprese nella fornitura, indicazione dello stato dei contatti, fissaggio fusibili senza tappi a vite, sezionamento sicuro e onnipolare su tutte le fasi, versione D02-LTS/63/3-R-HK con contatto ausiliario incorporato, piombabile e lucchettabile