pagina iniziale

EATON - EAO114315 D02-SO/63/3-R-27 PORTAFUS 63A D02

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D02

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 63 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su barra

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9008790000560

Codice prodotto

EAO114315

Cod. produttore

114315

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

D02

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

63 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su barra

Tensione nominale:

400 V

Materiale:

Plastica

Modello con coperchio:

no

Zoccolo portafusibili per sistema a sbarre, 63A, 400 V, E18/D02.