EATON - EAO114024 LS-XZS TESTINA FISS. CENTRALE FORO M18X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Senza attuatore
Confezione
5 PZ
EAN
4015081134465
Codice prodotto
EAO114024
Cod. produttore
114024
Produttore
EAO
Tipo di elemento di controllo:
Senza attuatore
Antriebskopf für LS-Titan Positionsschalter, IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden.


