EATON - EAO112908 LVP-20H12-CS GRIGLIA DI VENT. 117H 197L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 200 mm
Larghezza - 117 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 200 mm
Altezza - 1 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081124466
Codice prodotto
EAO112908
Cod. produttore
112908
Produttore
EAO
Larghezza per installazione dell'armadio:
200 mm
Larghezza:
117 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
200 mm
Altezza:
1 mm
Metodo di montaggio:
Altri
Diametro:
197 mm
Per il numero max. di ventilatori:
0
Tipo di superficie:
Verniciato
Con filtro incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP23