EATON - EAO112348 BPZ-SS-1/320 COPPIA SUP ZOCCOLO 320P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio
Altezza - 100 mm
Profondità - 320 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081119080
Codice prodotto
EAO112348
Cod. produttore
112348
Produttore
EAO
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio
Altezza:
100 mm
Profondità:
320 mm
Colore:
Grigio
Coppia basi laterali per zoccolo, BPZ-SS. Per armadi H= 1560 mm prevedere P= 270 mm, per armadi H= 1760 e 2060 mm prevedere P= 320 mm. Altezza 100 mm, impilabile per altezze superiori. Da comporre con 1 pz di coppia basi laterali BPZ-SS + 2 pz di copertura frontale BPZ-FS