EATON - EAO112220 C10-SLS/32/1 PORTAFUS 10,3X38 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Numero di poli - 1
Adatto per fusibili - C1-C3
Versione come interruttore generale - no
Tipo di elemento di controllo - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081117789
Codice prodotto
EAO112220
Cod. produttore
112220
Produttore
EAO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Numero di poli:
1
Adatto per fusibili:
C1-C3
Versione come interruttore generale:
no
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Ingresso cavi:
Altri
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
0 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Posizione del comando:
Lato fronte
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0.3 kA
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Dotato di connettori:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no


