pagina iniziale

EATON - EAO112013 LN4-1000-I SEZIONATORE 3X1000A

EATON
copiacopia
EATON - EAO112013 LN4-1000-I SEZIONATORE 3X1000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza -

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081115617

Codice prodotto

EAO112013

Cod. produttore

112013

Produttore

EAO

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come invertitore:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

400 V

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

1000 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

0 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

25 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

560 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

0 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Sezionatore di potenza, 3p, 1000A, grandezza 4