EATON - EAO111720 CS-1212/250 CASSA+PIASTRA 1200H 1200L 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015081112791
Codice prodotto
EAO111720
Cod. produttore
111720
Produttore
EAO
Custodia da parete CS, porta con guarnizione perimetrale in spuma di poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK09 secondo EN 62262, piastra di fondo con guarnizione in spuma, guarnizione protetta in profondità, ad una porta, battuta della porta a destra, angolo di apertura 120°, spine di cerniera per porta con tecnologia Quick-Change, listello profilo porta con fori a distanza di 25 mm per il fissaggio di guide DIN o di guaine di protezione cavi e conduttori, sistema di chiusura standardizzato conviti di arresto completamente in metallo, serratura ad asta a 3 punti con piastra di montaggio in lamiera d'acciaio, entità della fornitura: serratura, doppio ingegno a 3mm utile equipaggiamento supplementare ad es. maniglia rotativa comfort PHZ-A-ADD-ONcon serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS.


