EATON - EAO111717 CS-126/250 CASSA+PIASTRA 1200H 600L 250P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1200 mm
Profondità - 250 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081112760
Codice prodotto
EAO111717
Cod. produttore
111717
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1200 mm
Profondità:
250 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Installabile all'esterno:
no
Staccato:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
sì
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
sì
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
12
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
106 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
3900 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
400 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
3500 N