EATON - EAO111687 CS-46/300 CASSA + PIASTRA 400H 600L 300P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 400 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081112463
Codice prodotto
EAO111687
Cod. produttore
111687
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Installabile all'esterno:
no
Staccato:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
sì
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
sì
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
12
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
49 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
2250 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
250 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
2000 N