pagina iniziale

EATON - EAO111646 CS-2520/150 CASSA + PIASTRA 250H 200L 15

EATON
copiacopia
EATON - EAO111646 CS-2520/150 CASSA + PIASTRA 250H 200L 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 150 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081112050

Codice prodotto

EAO111646

Cod. produttore

111646

Produttore

EAO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

150 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK09

Installabile all'esterno:

no

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

12

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

11 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

1500 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

1250 N

Custodia da parete CS, porta con guarnizione perimetrale in spuma di poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK09 secondo EN 62262, piastra di fondo con guarnizione in spuma, guarnizione protetta in profondità, ad una porta, battuta della porta a destra, angolo di apertura 120°, spine di cerniera per porta con tecnologia Quick-Change, listello profilo porta con fori a distanza di 25 mm per il fissaggio di guide DIN o di guaine di protezione cavi e conduttori, sistema di chiusura standardizzato conviti di arresto completamente in metallo, con piastra di montaggio in lamiera d'acciaio, entità della fornitura: serratura, doppio ingegno a 3mm utile equipaggiamento supplementare ad es. maniglia rotativa comfort PHZ-A-ADD-ON con serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS.