pagina iniziale

EATON - EAO110836 M22-WJ4-2P JOYSTICK 4 POSIZIONI INSTABIL

EATON
copiacopia
EATON - EAO110836 M22-WJ4-2P JOYSTICK 4 POSIZIONI INSTABIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 0 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Con ritorno in posizione 0 -

  • Lunghezza joystick - 75 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081103676

Codice prodotto

EAO110836

Cod. produttore

110836

Produttore

EAO

Corrente di esercizio nominale le in AC-21:

0 A

Numero di direzioni di azionamento:

4

Con ritorno in posizione 0:

Lunghezza joystick:

75 mm

Numero di posizioni di commutazione:

2

Arresto in posizione 0:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Con funzione di codifica:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Den Joystik im RMQ-Titan Sortiment gibt es in tastender und rastender Ausführung. Bei einfacher Bewegungsrichtung gibt es je einen Typen für horizontaler und vertikaler Richtung. Die Taste erfüllt die Schutzart IP66 und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen.