EATON - EAO10NHG000B 10NHG000B NH000, GG-GL, 10A, 500VAC, PLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000
Corrente nominale - 10 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590186964
Codice prodotto
EAO10NHG000B
Cod. produttore
10NHG000B
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH000
Corrente nominale:
10 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no


