EATON - EAO10D27R 10D27R E27/DII, ULTRA-RAPIDO, 10A, 500VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DII
Corrente nominale - 10 A
Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Confezione
5 PZ
EAN
5027590069687
Codice prodotto
EAO10D27R
Cod. produttore
10D27R
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
DII
Corrente nominale:
10 A
Caratteristica di intervento:
FF (Super rapido)
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Rosso





