EATON - EAO108898 Z-DLD/WH230 2LED BIANCO E BIANCO 230V AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Bianco
Tensione di esercizio nominale Ue - 110...240 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 2
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081085163
Codice prodotto
EAO108898
Cod. produttore
108898
Produttore
EAO
Colore della lente:
Bianco
Tensione di esercizio nominale Ue:
110...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
2
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP40
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altri
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di lente:
Piatta
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri