pagina iniziale

EATON - EAO108393 BPZ-FP-800/250-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 2

EATON
copiacopia
EATON - EAO108393 BPZ-FP-800/250-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 725 mm

  • Altezza - 255 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081080274

Codice prodotto

EAO108393

Cod. produttore

108393

Produttore

EAO

Larghezza:

725 mm

Altezza:

255 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

0 mm

Numero di unità rack:

0

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Pannello frontale per armadi tipo/modello Eaton Group - 108393 - BPZ-FP-800 250-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 2