pagina iniziale

EATON - EAO108392 BPZ-FP-600/300-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 3

EATON
copiacopia
EATON - EAO108392 BPZ-FP-600/300-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore della copertura - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081080267

Codice prodotto

EAO108392

Cod. produttore

108392

Produttore

EAO

Altezza:

300 mm

Larghezza:

600 mm

Colore della copertura:

Grigio

Pannelli frontali ciechi, BPZ-FP-..-BL, per il montaggio in strutture xEnergy B e xEnergy L. Messa a terra automatica tramite sistema di fissaggio