EATON - EAO107966 DIII-SO/63/3-R BASE PORTAFUS. 3P 63A DII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Anello di centraggio
Dimensione / Misura - DIII
Numero di poli - 3
Metodo di montaggio - Montaggio su barra
Corrente nominale - 63 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081076024
Codice prodotto
EAO107966
Cod. produttore
107966
Produttore
EAO
Modello:
Anello di centraggio
Dimensione / Misura:
DIII
Numero di poli:
3
Metodo di montaggio:
Montaggio su barra
Corrente nominale:
63 A
Materiale:
Plastica
Modello con coperchio:
no
Tensione nominale:
690 V
Zoccolo portafusibili per sistema a sbarre, 63A, 690 V, DIII/E33, 54mm.



