EATON - EAO107965 DII-SO/25/3-R BASE PORTAFUSIBILE 3P 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Anello di centraggio
Dimensione / Misura - DII
Numero di poli - 3
Metodo di montaggio - Montaggio su barra
Corrente nominale - 25 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081076017
Codice prodotto
EAO107965
Cod. produttore
107965
Produttore
EAO
Modello:
Anello di centraggio
Dimensione / Misura:
DII
Numero di poli:
3
Metodo di montaggio:
Montaggio su barra
Corrente nominale:
25 A
Materiale:
Plastica
Modello con coperchio:
no
Tensione nominale:
500 V
Zoccolo portafusibili per sistema a sbarre, 25A, 500 V, DII/E27, 45mm.



