pagina iniziale

EATON - EAO107245 NZM1-XRAV COMANDO POSTERIORE NERO

EATON
copiacopia
EATON - EAO107245 NZM1-XRAV COMANDO POSTERIORE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile -

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081070084

Codice prodotto

EAO107245

Cod. produttore

107245

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 12

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: per il diretto, montaggio posteriore dell'interruttore sulla parete laterale o sulla porta del quadro elettrico ad armadio. Azionamento posteriore dell'interruttore attraverso la parete o la porta del quadro elettrico ad armadio. Per interruttori a leva. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione è possibile ordinare una protezione contro i contatti IP2X. standard, nero/grigio. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con fino a 3 lucchetti. Utilizzabile per: NZM1, N1, NS1, PN1