pagina iniziale

EATON - EAO107167 CU-BAR-720/TS BARRA PR. 720MMQ 1600A L2,

EATON
copiacopia
EATON - EAO107167 CU-BAR-720/TS BARRA PR. 720MMQ 1600A L2,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1600 A

  • Modello - Profilo

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Lunghezza - 2400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081069309

Codice prodotto

EAO107167

Cod. produttore

107167

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

1600 A

Modello:

Profilo

Larghezza:

30 mm

Altezza:

40 mm

Lunghezza:

2400 mm

Superficie:

Stagnato

Flessibile:

no

Sbarra profilata a doppia T, SASY60i e SASY185i, superficie stagnata, sezione sbarre=720mm², lunghezza di fornitura=2400mm, Ie=1600A, per portasbarre BBS-3/PR, BBS-1/PR