pagina iniziale

EATON - EAO107062 M22-DDLM-*-* PULS. DOPPIO LUM. PERSONALI

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Altri

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Ovale

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000663173

Codice prodotto

EAO107062

Cod. produttore

107062

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Altri

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Ovale

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

pulsante doppio, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Tasto I e indicatore luminoso annegati, tasto 0 sporgente, ad impulso, Descrizione: Lente bianca, capsula: Selezionabile, Capsula Possibile dicitura personalizzata, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7, Dati di ordinazione: Istruzioni per la serigrafia personalizzata → Scheda tecnica, altre informazioni prodotto(link), Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660