EATON - EAO106830 LS-S11-24DMT-ZBZ/X INT. POS. DI SICUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015081065905
Codice prodotto
EAO106830
Cod. produttore
106830
Produttore
EAO
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
60 mm
Altezza del sensore:
173 mm
Lunghezza del sensore:
39 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.8 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.3 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...0 °C
Grado di protezione (IP):
IP65


