pagina iniziale

EATON - EAO106521 M22-LED230H-* LED 207-264 VAC FRONT.

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 207...264 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V

  • Colore della lampada - Altri

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003352524

Codice prodotto

EAO106521

Cod. produttore

106521

Produttore

EAO

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

207...264 V

Portalampada:

Nessuno

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...0 V

Colore della lampada:

Altri

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

207...264 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

LED, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tensione nominale di impiego: Ue= 207 - 264VAC, 50/60 Hz V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 12 - 15 mA, Assorbimento di potenza: Pmax.= 0.33 W, bei 230 V, Colore: selezionabile, → Note, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1