pagina iniziale

EATON - EAO106132 PKZ0-XH MANIGLIA NERA + PROLUNGA X PKZ0

EATON
copiacopia
EATON - EAO106132 PKZ0-XH MANIGLIA NERA + PROLUNGA X PKZ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile - no

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081059027

Codice prodotto

EAO106132

Cod. produttore

106132

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

no

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 12

Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per impiego come interruttore generale secondo EN 60204 con albero di prolunga a innesto per maniglia per comando rinviato e bloccoporta PKZ0-XAH, tagliabile a misura per profondità di montaggio 100…200 mm. Elemento di trascinamento incluso nella fornitura con albero di prolunga. Con posizione di commutazione ON/OFF e z+z (sganciato), lucchettabile con 3 lucchetti 4...8 mm sezione lucchetto. Non utilizzabile in combinazione con VHI20-PKZ0