pagina iniziale

EATON - EAO1050240 4K10K3H135 ALBERO PROL. DMVS160N,250N,40

EATON
copiacopia
EATON - EAO1050240 4K10K3H135 ALBERO PROL. DMVS160N,250N,40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 135 mm

  • Altezza trasversale - 10 mm

  • Larghezza trasversale - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711426744042

Codice prodotto

EAO1050240

Cod. produttore

1050240

Produttore

EAO

Lunghezza:

135 mm

Altezza trasversale:

10 mm

Larghezza trasversale:

10 mm

Accessori per Dumeco tipi DMVS 160N, DMV 250N e 400N, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 10mm quadrato, per maniglia rotativa K0