EATON - EAO104897 Z-SV/UL-16/2P-2TE/18 BARR. DISTR. 2P 18


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 0 A
Lunghezza - 311.6 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081047079
Codice prodotto
EAO104897
Cod. produttore
104897
Produttore
EAO
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0 A
Lunghezza:
311.6 mm
Adatto per numero di dispositivi:
3
Passo modulare:
0 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
9.5 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA